| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2144901 Herst.-Nr.: 791025 EAN/GTIN: 4012411000735 |
| |
|
| | |
| Mörtelkasten schwarz Perfekt geeignet für Haus, Bau und Heimwerken. Aus recyceltem Kunststoff. Kasten MADE IN GERMANY. Technische Daten: schwarz, eckig 65 x 35 cm, 65 Liter oder 90 Liter Fassungsvermögen Volumen 65 Liter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 7,86* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|