Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grill- und Backmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grill- und Backmatte
Grill- und Backmatte
Artikel-Nr.:
     400-2148697
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8538H
EAN/GTIN:
     4046806106504
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte

Grill- und Backmatte


Die rechteckige Grill- und Backmatte ist antihaftbeschichtet, wiederverwendbar und hitzebeständig bis ca. 260°C. Sie ist abwaschbar, spülmaschinengeeignet und kann auf die Rostgröße zugeschnitten werden.
- Breite: 42, - Farbe: beige, - Gewicht: 0,07 kg, - Höhe: 0,5, - Länge: 36, - Material: Fiberglas

Ausführung rechteckig



Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
0,07 kg
Material:
Fiberglas
Länge:
36
Breite:
42
Höhe:
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.