Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillpinzette
Grillpinzette
Artikel-Nr.:
     400-2148702
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8341H
EAN/GTIN:
     4046806106368
Suchbegriffe:
Grillpinzette
Pinzette

Grillpinzette



- Farbe: schwarz, - Maße: 5,5 x 40 x 1,3 cm, - Material: Edelstahl mit Kunststoff am Griff





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,157 kg
Material:
Edelstahl mit Kunststoff am Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.