Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guss-Wendeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guss-Wendeplatte
Guss-Wendeplatte
Artikel-Nr.:
     400-2148726
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8311H
EAN/GTIN:
     4046806108553
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Guss-Wendeplatte


0
- Farbe: schwarz, - Maße: 30 x 46 x 1,5 cm (Grillfläche: ca. 40 x 30 cm)

Größe XL



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Guss-Wendeplatte, Wendeplatte grill, Grillplatte, Grillwendeplatte, Grillgussplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.