| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2148727 Herst.-Nr.: 8944H EAN/GTIN: 4046806108454 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gemüsekorb-Einleger Der Gemüsekorb-Einleger ist perfekt für das Rost in Rost System rund mit 57 cm Durchmesser geeignet. Mit verchromtem Stahlgestell zum einfachen Wenden, ermöglicht er ein schonendes Garen von Gemüse und erhält Nährstoffe und Aromen. Das passende Zubehör für das Mr. Gardener Roasting-System. - Breite: 37, - Farbe: silber, - Gewicht: 1,18 kg, - Höhe: 12,5, - Länge: 35, - Material: Stahl, verchromt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Gewicht: | 1,18 kg | Material: | Stahl, verchromt | Länge: | 35 | Breite: | 37 | Höhe: | 12,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |