Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andres Spotserien Nickel-Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Andres Spotserien Nickel-Chrom
Andres Spotserien Nickel-Chrom
Artikel-Nr.:
     400-2148921
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     74513/77
EAN/GTIN:
     4004353318306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel

Andres Spotserien Nickel-Chrom


Ob einzeln oder in Kombination - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum individuell in Szene setzen. Setzen Sie mit dem 2-flammigen Deckenstrahler Andres ihr persönliches Beleuchtungskonzept um. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich.Für Reflektorlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Der zu beleuchtende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

DIMMEN MÖGLICH - über einen externen Dimmer und bei Verwendung des geeigneten Leuchtmittels ist diese Leuchte ganz einfach dimmbar. Variiere die Helligkeit also jederzeit ganz flexibel

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Breite: 335, - Gewicht: 0,392 kg, - Höhe: 135, - Länge: 130
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 2-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,392 kg
Länge:
130
Breite:
335
Höhe:
135
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Leuchte, Deckenleuchte, Andres
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 29,25*
Lager 400
108
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 30,20*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.