Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charla LED Deckenleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Charla LED Deckenleuchte weiß
Charla LED Deckenleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     400-2148935
Hersteller:
     Bre-Light
Herst.-Nr.:
     G90351/05
EAN/GTIN:
     4004353314674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Charla LED Deckenleuchte weiß


Das Aufbaupaneel Charla kommt überall dort zum Einsatz wo hohe Leuchtkraft gefragt ist. Modern, schlicht und gleichzeitig energieeffizient eignet es sich nicht nur für Arbeitsbereiche, auch in Wohn- und Schlafbereichen macht es eine einwandfreie Figur. Der Acryldiffusor sorgt für blendfreies Licht. Gleichzeitig ist durch das flächige Licht eine gleichmäßige Raumausleuchtung gewährleistet.  Die moderne LED-Leuchte bringt auf energiesparende Weise Licht ins Dunkel, denn die Leuchtdioden erzeugen einen hohen Lichtstrom bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch. Sie können das enthaltene Leuchtmittel wechseln. Mit 2400 Lumen ist das 1-flammige Aufbaupaneel hell genug um, eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

FLÄCHIGES LICHT - Diese Leuchte sorgt durch die flächige Verteilung des Lichts für ein besonders angenehmes Lichtbild und eine super gleichmäßige Raumausleuchtung in Deinem Zuhause.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig


- Breite: 395, - Gewicht: 1,895 kg, - Höhe: 50, - Länge: 395, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2400Lumen, - Material: Metall/Kunststoff
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 40x40cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,895 kg
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
395
Breite:
395
Höhe:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.