| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2148986 Herst.-Nr.: G94496A21 EAN/GTIN: 4004353252051 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Wand- und Deckenleuchte Livius, Ø30cm Optisch hält sich die Wand- und Deckenleuchte Livius gewiss im Hintergrund aber gerade durch die nüchterne Optik wird sie besonders in Küchen, Fluren oder Arbeitszimmern eingesetzt und offeriert dort eine gute Ausleuchtung. Aber natürlich kann sie nicht nur dort, sondern auch in Wohn- und Schlafräume eingesetzt werden. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Die Wand- und Deckenleuchte strahlt wohnliches, warmweißes Licht in den Raum hinein und verleiht diesem ein gemütliches Flair. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten. - Breite: 280, - Farbe: nickel/aluminium/weiß, - Gewicht: 0,37 kg, - Höhe: 92, - Länge: 280, - Material: Metall/Kunststoff, - Produktart: Wand- & Deckenleuchte Leuchte, Montagematerial, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | nickel/aluminium/weiß | Gewicht: | 0,37 kg | Material: | Metall/Kunststoff | Länge: | 280 | Breite: | 280 | Höhe: | 92 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, DeckenLampe, DeckenLeuchte, DeckenBeleuchtung, DeckenLicht, WandLampe, WandLeuchte, WandLicht, WandBeleuchtung, AufbauLeuchte, DeckenAufbau, AufbauLampe, AufbauLicht, UnterbauLampe, UnterbauLeuchte, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, LED, Leuchtdiode, energiespar, energiesparend, umweltschonend, langlebig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |