Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amalfi Deckenleuchte Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amalfi Deckenleuchte Eisen
Amalfi Deckenleuchte Eisen
Artikel-Nr.:
     400-2149071
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G21513/13
EAN/GTIN:
     4004353242090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Amalfi Deckenleuchte Eisen


Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte anstrahlen. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Gemälde punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der 2-flammige Deckenstrahler Amalfi hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Die eingesetzten GU10-Sockel ermöglicht das problemlose Wechseln der Leuchtmittel. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LEUCHTMITTEL WECHSELBAR - Das Leuchtmittel dieser Leuchte lässt sich jederzeit ganz einfach auswechseln und durch ein neues Deiner Wahl ersetzen.
- Breite: 255, - Gewicht: 0,366 kg, - Länge: 130
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 2-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,366 kg
Länge:
130
Breite:
255
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, deckenanbauleuchte, Brilliant, Leuchte, Deckenleuchte, Amalfi Led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.