Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schwerlastkonsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schwerlastkonsole
Alu-Schwerlastkonsole
Artikel-Nr.:
     400-2150120
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10944-00005
EAN/GTIN:
     4006676045594
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel 800 x 400 mm

Alu-Schwerlastkonsole


Funktionelle WandKonsole
- Breite: 42, - Höhe: 350, - Länge: 400

Höhe 400mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
400
Breite:
42
Höhe:
350
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.