| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2150178 Herst.-Nr.: 11102-00091 EAN/GTIN: 4006676040261 |
|
|
| | |
| Stahlrohrfuß Lose Ø 60 Der Möbelfuß von Element System mit einem Durchmesser von 60 mm und 110 cm Länge, kann einfach, schnell und stabil über eine Anschraubplatte mit der Tischplatte verbunden werden. Die robuste Herstellung gewährt eine hohe Belastbarkeit von 75 kg und das zeitlose Design dieses Möbelfußes fügt sich in jedes Wohnambiente. Um Bodenunebenheiten auszugleichen, verfügt der Stahlrohrfuß von Element System über einen individuell einstellbaren Kunststoffstopfen. - Breite: 60, - Höhe: 60, - Länge: 1100 Farbe chrom Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 kg | Länge: | 1100 | Breite: | 60 | Höhe: | 60 |
|
| | |
| | | |
| |