Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson
Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson
Artikel-Nr.:
     400-2150202
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10913-00012
EAN/GTIN:
     4006676118496
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel

Stahl-Schwerlastkonsole Steg Samson


Funktionelle WandKonsole
- Breite: 30, - Höhe: 270, - Länge: 400

Höhe 270mm
Farbe Verzinkt


Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
400
Breite:
30
Höhe:
270
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
9
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,70*
2 Tage
23
€ 9,50*
ab € 13,80*
€ 20,06*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.