Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene Raster 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschiene Raster 50
Wandschiene Raster 50
Artikel-Nr.:
     400-2150209
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10000-00077
EAN/GTIN:
     4006676018383
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
lochschienen 1000mm

Wandschiene Raster 50


Wandschiene wird an die Wand montiert und Regelträger in die Wandschiene eingehängt
- Breite: 16, - Höhe: 12, - Länge: 1000

Ausführung einreihig
Länge 1000mm
Farbe Weiß-Alu

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
1000
Breite:
16
Höhe:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.