Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftTouch Farbrollerbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftTouch Farbrollerbügel
SoftTouch Farbrollerbügel
Artikel-Nr.:
     400-2151074
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     58525
EAN/GTIN:
     4046806007009
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
steckbügel

SoftTouch Farbrollerbügel


Farbrollerbügel mit Kunstoffkompfortgriff.
- Breite: 260, - Farbe: blau, - Gewicht: 0,252015 kg, - Höhe: 35, - Länge: 275, - Material: Kunststoff/Metall, - Produktart: Farbrollerbügel
1 Bügel
Größe 25cm



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,252015 kg
Material:
Kunststoff/Metall
Länge:
275
Breite:
260
Höhe:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.