Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenkissen SET Koroma, 1x Sitz, 2x Rücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenkissen SET Koroma, 1x Sitz, 2x Rücken
Palettenkissen SET Koroma, 1x Sitz, 2x Rücken
Artikel-Nr.:
     400-2151322
Hersteller:
     Doppler Schirme
Herst.-Nr.:
     5595188833CASA
EAN/GTIN:
     4046806108386
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Gartensofa-Kissen
Paletten-Kissen
Palettenkissen

Palettenkissen SET Koroma, 1x Sitz, 2x Rücken


Mit diesem Palettenkissen-Set (3-teilig) in moderner Optik verleihen Sie Ihrem rustikalen Gartenmöbel ein kuscheliges Upgrade. Der Bezug aus 100 % Polyester ist pflegeleicht und strapazierfähig. Eine Schaum/Vliesfüllung macht die Polster extra bequem - perfekt, um bei der Rooftop-Party zu chillen oder ein Sonnenbad zu genießen. Mit ihren Maßen sind die Sitzauflage (ca. 120 x 80 x 10 cm) sowie die beiden Rückenkissen (je ca. 60 x 45 x 12 cm) ideal für die trendigen Outdoormöbel geeignet. Mit ihrem modernen Design passen sie ebenso ins urbane Loft-Ambiente wie in eine ländliche Kulisse mit Boho-Flair. Dieses Palettenkissen-Set (3-teilig) macht gemütliche Sommermomente noch schöner!
- Breite: 0,8, - Gewicht: 4,52 kg, - Höhe: 0,31, - Länge: 1,2
1 Stk. Sitzkissen+ 2Stk. Rückenkissen
Design bordeaux



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,52 kg
Länge:
1,2
Breite:
0,8
Höhe:
0,31
Weitere Suchbegriffe: Palettensofa-Auflage, Palettensofa-Kissen, Palettensofakissen, auflagen für gartenmöbel, Palette, Kissen, Kissenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.