| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2151400 Herst.-Nr.: LFM2837-1229 EAN/GTIN: 3614210011151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Getränkehalter für Relaxliegen Lassen Sie sich Ihr kühles Getränk im Lafuma Sonnenstuhl schmecken und stellen Sie es in griffweite ab. Gerade beim Sonnenbaden vergessen viele ausreichend Flüssigkeit zu nehmen. Der Lafuma Getränkehalter für Relaxliegen ist die ideale Lösung um eine kleine Erfrischung immer bei sich zu haben. Die Mulde ist für Gläser und Flaschen geeignet und aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Ihre Getränke sind so umstoßssicher direkt am Liegestuhl verstaut. - Gewicht: 300 g, - Material: 100% Polypropylen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 300 g | Material: | 100% Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |