| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2151676 Herst.-Nr.: 7839 EAN/GTIN: 4046806097765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flaschenhalter Dieser stabile Zubehörhalter mit integriertem Flaschenöffner gewährleistet mit zwei starken Magneten eine einfache Befestigung und einen extra sicheren Halt. - Farbe: schwarz, - geeignet für: Flaschen bis zu Ø 9,5 cm, - Hinweis: zum Aufbewahren für Getränke, - Maße: 11x17x10,5 cm (BxHxT), - Material: Stahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 3 kg | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grillzubehör, Zubehör, Halter, magnetisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |