Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenkissen
Palettenkissen
Artikel-Nr.:
     400-2151807
Hersteller:
     Doppler Schirme
Herst.-Nr.:
     558438827
EAN/GTIN:
     9003034215694
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Gartensofa-Kissen
Paletten-Kissen
Palettenkissen

Palettenkissen


Das Rückenkissen für Paletten von Doppler ist die perfekte Polsterung für Ihre Palettenmöbel. Selbst gebaute Individuelle Möbel aus Paletten sind der absolute Trend. Das Außenmaterial des gesteppten Palettenkissen besteht aus 100 % strapazierfähigen und wasserabweisenden Polyester, welches mit Fleckschutzimprägnierung ausgerüstet ist. Die besonders dicke Füllung des Rückenkissen besteht aus weichen Schaumstoffflocken, die für ein weiches und bequemes Sitzgefühl sorgen. Dieses Rückenkissen ist speziell für Ecklösungen für Paletten-Loungemöbel geeignet.
- Breite: 0,45, - Gewicht: 3,7 kg, - Höhe: 0,15, - Länge: 1,2
1 Stk. Rückenkissen ca 120x45x10-15 cm
Design hellgrau
Ausführung Rücken - 120x45x10-15cm


Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Länge:
1,2
Breite:
0,45
Höhe:
0,15
Weitere Suchbegriffe: Palettensofa-Auflage, Palettensofa-Kissen, Palettensofakissen, auflagen für gartenmöbel, Palette, Kissen, Rückenkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.