Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führstrick Hippo m.Panikhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führstrick Hippo m.Panikhaken
Führstrick Hippo m.Panikhaken
Artikel-Nr.:
     400-2155268
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     325915
EAN/GTIN:
     4018653913710

Führstrick Hippo m.Panikhaken


farblich passend zu Halfter Hippo, aus geflochtenem PE, extrem weich und deshalb besonders griffig, in attraktiven Farben
- Breite: 9, - Gewicht: 0,172 kg, - Höhe: 3, - Länge: 26, - Material: 100% Polyester

Farbe bordeaux/beige



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,172 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
26
Breite:
9
Höhe:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.