Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegenhaube Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliegenhaube Classic
Fliegenhaube Classic
Fliegenhaube Classic
Fliegenhaube Classic
Artikel-Nr.:
     400-2155290
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     323618
EAN/GTIN:
     4018653061916
Suchbegriffe:
Fliegenhaube
Fliegenschutz Abdeckhaube
Speisenschutzschirm
fliegenschutz abdeckhaube

Fliegenhaube Classic


schützt Ohren vor Fliegen und Bremsen, mit elastischen Ohren
- Breite: 9, - Gewicht: 0,1 kg, - Höhe: 19, - Länge: 4

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
4
Breite:
9
Höhe:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.