Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabracke Laguna, VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schabracke Laguna, VS
Schabracke Laguna, VS
Artikel-Nr.:
     400-2155498
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     328641
EAN/GTIN:
     4018653934760

Schabracke Laguna, VS


schnell trocknende und atmungsaktive Materialunterseite, hochwertige Schaumstoff- und Polyesterwatte-Füllung für optimalen Druckausgleich, strapazierfähiges Obermaterial, anatomisch geformt, Sattel- und Gurtschlaufen mit Klettverschluss, attraktive Steppung mit dezenter Zierkordel
- Breite: 55, - Gewicht: 1 kg, - Höhe: 2, - Länge: 69, - Material: 100% Polyester

Farbe Royalblau



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Material:
100% Polyester
Länge:
69
Breite:
55
Höhe:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.