Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Rattenköder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultra Rattenköder
Ultra Rattenköder
Artikel-Nr.:
     400-2155764
Hersteller:
     SBM
Herst.-Nr.:
     86600131
EAN/GTIN:
     3664715002079
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mäuse-Köder
Mäuseköder
Ratten-Köder
Rattenköder

Ultra Rattenköder


Gegen Ratten im Haus und um Gebäude für nicht-berufsmäßige VerwenderDie Brumolin Ultra Rattenköder sind ideal geeignet zur Bekämpfung von Ratten im Haus und um Gebäude.
Die bereits vorportionierten Köder mit bewährtem Wirkstoff befestigen Sie in einer dafür vorgesehene Köderstation (nicht im Lieferumfang enthalten) und platzieren diese um das Nest der Ratten. Alternativ können Sie die Köderstationen auch auf die Laufwege der Ratten oder entlang von Wänden, wo Rattenkot gefunden wurde legen.
Pro Köderstelle reichen 200g Portionsköder bereits aus.
- Vorportioniert, einfache Anwendung
- Sichere Wirkung gegen Ratten
- Mit bewährtem Wirkstoff
- Gegen Ratten im Haus und um Gebäude für nicht- berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender ohne Sachkunde.
Nur verdeckte Auslegung in gesicherten Köderstationen zulässig. Köderstationen um das Nest, auf die Laufwege der Ratten oder entlang von Wänden, wo Rattenkot gefunden wurde, verteilen. Papierbeutel um die einzelnen Portionen nicht öffnen oder entfernen.
- Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Brumolin Ultra Rattenköder, - Wirkstoff: 27 mg/kg Coumatetralyl, - Zulassungsnummer: DE-0015601-14
500g
Inhalt 500g




Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Fraßköder, Tier-Köder, Tierköder, fraßköder ratten, mäuse köder, vorportioniert; Rattenbekämpfung; innen; außen; zuverlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.