| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2156628 Herst.-Nr.: 1240 EAN/GTIN: 4005240012406 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LavendelDünger Organischer NPK-Dünger 5-3-6. Die natürlich BIOlogische Vollwertkost für Lavendel und blühende Stauden. Mit natürlicher Sofort* und Langzeitwirkung. Zusätzlich angereichert mit Mykorrhiza und Mikroorganismen für erhöhte Widerstandskraft. Für farbenfrohe, prächtige Blüten. Mit natürlichem Kalium für verbesserte Frostresistenz. Geeignet für ökologischen Landbau lt. EG-Verordnung Nr. 834/2007 und 889/2008. Unbedenklich für Haustiere, Bienen und Nützlinge. - Breite: 6, - Gewicht: 750 g, - Höhe: 27,5, - Länge: 18, - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG 750g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 750 g | Länge: | 18 | Breite: | 6 | Höhe: | 27,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |