| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2156738 Herst.-Nr.: 87661 EAN/GTIN: 4062700887660 |
| | |
|
| | |
| Magisches Rasen-Pflaster Ideal für Sonnen & Schattenlagen, sowie intensiv genutzte Rasenflächen – Sehr strapazierfähig. Die innovative Lösung jetzt auch für die Rasen Neuanlage! Ideal für Sonnen & Schattenlagen, sowie intensiv genutzte Rasenflächen – Sehr strapazierfähig. Diese 3 in 1 Kombination bietet durch die einzigartige anwendungsfertige Mischung aus verschiedenen ausgewählten Rasensamenarten, Premium Keimsubstrat und Dünger, nun auch die ideale Lösung für eine rasche und erfolgreiche Rasen-Neuanlage. Die Rasensamen werden durch das Keimsubstrat optimal mit Wasser versorgt. Der enthaltene Dünger bietet die ideale Startdüngung. Dadurch keimen und entwickeln sich die Gräser schneller. Rasenausbesserung: Entfernen Sie abgestorbenes Gras und lockern Sie den Boden (z. B. mit einer Harke), um den Keimlingen das Einwurzeln zu erleichtern. Neuanlage: Lockern Sie den Boden spatentief und entfernen Sie Steine, Wurzelreste und vorhandenes Unkraut. Neuanlage/Kahlstellen: Bringen Sie die Mischung gleichmäßig in einer dünnen Schicht aus. Stellen Sie sicher, dass dabei der Boden noch sichtbar bleibt, damit die Rasensamen genug Platz für Keimung und Wachstum haben. Ausgedünnte Stellen: Hier bitte nur die Lücken bestreuen. Eine tiefgründige, ausgiebige Erst-Bewässerung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wässern Sie bis das Substrat dunkelbraun wird. Verfärbt es sich hellbraun, gießen Sie erneut. Achten Sie stets auf ausreichende Feuchtigkeit und lassen Sie die Aussaat und jungen Keimlinge nicht austrocknen. Wirk-/Inhaltsstoffe:98% pflanzliche Stoffe aus der Lebensmittelherstellung (Granulat aus der Faserhülle der Kokosnuss), Stickstoffdünger, (N-Dünger 38, umhüllt. Anwendungsvorgabe: Nur zur Düngung von Rasen) - Gewicht: 3600 g, - Name Hersteller: Evergreen Garden Care, - Name lt. Zulassung: Magisches Rasen-Pflaster, - Produktart: Rasen, - Zulassungsnummer: - 3,6kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3600 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rasenpflege, Rasen, Dünger |
| | |
| |