Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Teppich Corona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor-Teppich Corona
Outdoor-Teppich Corona
Outdoor-Teppich Corona
Artikel-Nr.:
     400-2158084
Hersteller:
     Garden Impressions
Herst.-Nr.:
     03162
EAN/GTIN:
     8713002031621
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
outdoor teppich

Outdoor-Teppich Corona


Der Outdoor-Teppich Corona der Qualitätsmarke Garden Impressions besteht aus reinem Polypropylen und ist dadurch ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Reinigen können Sie ihn ganz einfach mit dem Gartenschlauch. Dieses tolle Accessoire verleiht mit seinem einzigartigen Design Ihrem Lounge- und Gartenset einen komplett neuen Look. 


- Farbe: naturel sand, - Maße: 200x290 cm, - Material: 100 % Polypropylen, - Weitere Eigenschaften: UV-beständig





Weitere Informationen:
Farbe:
naturel sand
Gewicht:
8,5 kg
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Outdoor Teppich, Corona Teppich, Außenteppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.