| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2159601 Herst.-Nr.: 01100-002 EAN/GTIN: 4059795001507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serienschalter Einsatz Mit dem Serienschalter-Einsatz von Busch-Jaeger können zwei Leuchten unabhängig voneinander geschaltet werden. Er eignet sich zur Unterputzmontage, lässt sich mit dem vollen Spektrum der Busch-Jaeger Wippen und Rahmen kombinieren und bietet somit viele Gestaltungsmöglichkeiten. Der Einsatz besteht aus robustem Metall und kann leicht montiert werden. - Art: Serienschaltereinsatz, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: silber, - Material: Metall, Kunststoff, - Nennstrom Ampere: 10A, - Schutzklasse: IP20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Gewicht: | 0,064 | Material: | Metall, Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |