| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2159602 Herst.-Nr.: 01100-003 EAN/GTIN: 4059795001521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuzschalter Einsatz Der Kreuzschalter-Einsatz von Busch-Jaeger wird in Kombination mit zwei Wechselschaltern eingesetzt und dient zur Schaltung einer oder mehrerer Leuchten von drei Schaltstellen aus. Er eignet sich zur Unterputzmontage, lässt sich mit dem vollen Spektrum der Busch-Jaeger Wippen und Rahmen kombinieren und bietet somit viele Gestaltungsmöglichkeiten. Der Einsatz besteht aus robustem Metall und kann leicht montiert werden. - Art: Kreuzschaltereinsatz, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: silber, - Material: Metall, Kunststoff, - Nennstrom Ampere: 10A, - Schutzklasse: IP20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Gewicht: | 0,0645 | Material: | Metall, Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |