| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2159621 Herst.-Nr.: 03100-321214 EAN/GTIN: 4059795001248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippe Jalousieschalter Reflex SI alpinweiß Die Busch-Jaeger Serie Reflex SI glänzt mit sanft gerundeten Designlinien und einer zeitlosen, klassisch schönen Optik. Das gerundete Gehäuse fügt sich perfekt in Ihren Wohnraum ein. Er kann mit allen Abdeckungen der Serie Duro 2000SI kombiniert werden. - Art: Wippe Jalousieschalter, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Breite: 5,4, - Farbe: alpinweiß, - Höhe: 5,4, - Länge: 1, - Material: Thermoplast, - Schutzklasse: IP20, - Serie: Reflex SI Jalousiewippe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | alpinweiß | Gewicht: | 0,019 | Material: | Thermoplast | Länge: | 1 | Breite: | 5,4 | Höhe: | 5,4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |