Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-Abdeckung Reflex SI alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAE-Abdeckung Reflex SI alpinweiß
TAE-Abdeckung Reflex SI alpinweiß
Artikel-Nr.:
     400-2159627
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     03100-411214
EAN/GTIN:
     4059795001194
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckung TAE Dose
TAE Abdeckung
tae abdeckung alpinweiß

TAE-Abdeckung Reflex SI alpinweiß


Die Busch-Jaeger Serie Reflex SI glänzt mit sanft gerundeten Designlinien und einer zeitlosen, klassisch schönen Optik.
Das gerundete Gehäuse fügt sich perfekt in Ihren Wohnraum ein.
Er kann mit allen Abdeckungen der Serie Duro 2000SI kombiniert werden.
- Art: TAE-Abdeckung, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: alpinweiß, - Material: Thermoplast, - Schutzklasse: IP20, - Serie: Reflex SI
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
alpinweiß
Gewicht:
0,014
Material:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: abdeckung tae dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.