Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose winddicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwanddose winddicht
Hohlwanddose winddicht
Artikel-Nr.:
     400-2159702
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     31132-0051
EAN/GTIN:
     4059795006663
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen

Hohlwanddose winddicht


Die Kaiser winddichte Hohlwanddose in Normalausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertäfelungen. Die Dose kann für den Einbau von einem Schalterprogramm-Einsatz, wie etwa einem Schalter oder einer Steckdose in normaler Einbautiefe, verwendet werden. Die Hohlwanddose wird in der Wand mit zwei an den Seiten vorhandenen Klemmschrauben befestigt. Die Befestigung des Einsatzes erfolgt problemlos über die an der Hohlwanddose befindlichen Geräteschrauben.
- Art: Kabelverschraubung, - Auf oder Unterputz: Aufputz, - Farbe: orange, - Material: Kunststoff, - Schutzklasse: IP68
1 Stück
Ausführung flach



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0,02536
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.