Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüsterklemmen 2,5-6mm² 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüsterklemmen 2,5-6mm² 12-polig
Lüsterklemmen 2,5-6mm² 12-polig
Artikel-Nr.:
     400-2159803
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     51200-00106
EAN/GTIN:
     4059795004072
Suchbegriffe:
Europaklemme
Lüsterklemme
lüsterklemme

Lüsterklemmen 2,5-6mm² 12-polig


Lüsterklemmen sind ideal um auf einfache und schnelle Weise elektrische Verbindungen herzustellen.
Diese Verbindungen können im Gegensatz zu gelöteten Verbindungen leicht wieder getrennt werden.
Die Riegel können einfach auf die gewünschte Polanzahl gekürzt werden.
- Breite: 2,3, - Einsatzbereich: zum verbinden von 2 Adern, - Farbe: weiß, - Höhe: 1,7, - Länge: 14, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,0313
Material:
Kunststoff
Länge:
14
Breite:
2,3
Höhe:
1,7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.