| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2159813 Herst.-Nr.: 52155-22141510 EAN/GTIN: 4059795004652 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WAGO Verbindungsklemme 0,8-4mm² Compact Hebelklemme Die Wago Compact Hebelklemme ist universell für feindrähtige, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter geeignet. Mit dem Anschlussbereich 0,14 mm² – 4 mm² klemmt sie alle unterschiedlichen Anschlussleiter von Leuchten, Jalousien, Markisen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen, Pumpen oder Lautsprechern - und das alles sogar ohne Werkzeug. Die Hebelklemme zeichnet sich gegenüber dem Vorgängermodell u. A. durch eine bis 40 % flachere Bauform, einem geringeren Kraftaufwand bezüglich dem Betätigungshebel, einer besseren Sichtkontrolle der Adern durch das transparente Gehäuse und den zwei praktischen Prüföffnungen, welche ein problemloses Messen ermöglichen, aus. Zudem ist die Compact Hebelklemme ideal geeignet zum direkten Verklemmen ohne Aderendhülse bei flexiblen Leitern. - Eignung: für feindrähtige, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter, - Farbe: transparent, - Material: Kunststoff 10 Stück Anzahl Pole 5,0 Menge 10 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,0449 | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |