| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159831 Herst.-Nr.: 52158-990 EAN/GTIN: 4059795005772 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemmen-Dosenset 131-teilig, Compact-Serie mit Spannungsprüfer Die Compact Steckklemme eignet sich ideal für die sichere Verbindung von eindrähtigen Leitern. Sie verfügt über Klemmstellen für eindrähtige Leiter und dient dazu einen festen, aber auch wieder lösbaren Anschluss herzustellen. Somit können dank der einfachen Stecktechnik Leiter mit dem Anschlussbereich 0,5 mm² – 2,5 mm² schnell miteinander verbunden oder getrennt werden. Die Steckklemme zeichnet sich gegenüber dem Vorgängermodell u. A. durch eine bis 50 % flachere Bauform, einer besseren Sichtkontrolle der Adern durch das transparente Gehäuse und den praktischen Prüföffnungen, welche ein problemloses Messen ermöglichen, aus. Durch die farbliche Komponente ist die passende Klemme für die jeweilige Installationssituation schnell auffindbar. Sie verfügt über eine kompakte Bauweise und lässt sich ohne Schraubendreher schnell und einfach verbinden. - Eignung: für eindrähtige Leiter, - Material: Kunststoff 131-teilig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,284 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |