Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Iso-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Iso-Band
PVC-Iso-Band
Artikel-Nr.:
     400-2159872
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     59218-001
EAN/GTIN:
     4010311018591
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC-Iso-Band


Das selbstklebende Isolierband lässt sich optimal in der Elektroinstallation für Isolierarbeiten einsetzen.
Es ist selbstverlöschend und in einem Temperaturbereich von -10°C bis 90°C einsetzbar.
- Breite: 15, - Einsatzbereich: Isolierung von Adern, - Farbe: schwarz, - Höhe: 6, - Länge: 6, - Material: Polyvinylchlorid

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,035
Material:
Polyvinylchlorid
Länge:
6
Breite:
15
Höhe:
6
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,50*
€ 0,78*
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,52061*
€ 0,81061*
2 Tage
424
1
€ 6,40*
ab € 0,52314*
€ 0,81314*
Lager 400
103
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,412*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.