Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILANO Doppel-Midischrank 60,5x83x32cm, 2Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MILANO Doppel-Midischrank 60,5x83x32cm, 2Türen
MILANO Doppel-Midischrank 60,5x83x32cm, 2Türen
Artikel-Nr.:
     400-2160066
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     84262
EAN/GTIN:
     4008033842624
Suchbegriffe:
Milano
Midischrank
Midi
Doppelmidischrank

MILANO Doppel-Midischrank 60,5x83x32cm, 2Türen


Der Doppel-Midischrank von Fackelmann ist ein hochwertiger Schrank, der in Deutschland hergestellt wird. Er ist 602mm breit und 826mm hoch. Der Korpus ist in der Farbe Ast Eiche Holzoptik gehalten, während die Front in der gleichen Farbe gehalten ist. Der Schrank verfügt über zwei Türen, die mit einem Soft-Close-System ausgestattet sind. Dieses System sorgt dafür, dass die Türen leise und sanft geschlossen werden. Der Schrank ist mit zwei Einlegeböden aus Glas ausgestattet, die viel Stauraum bieten. Die hochwertigen, abgerundeten Kantenabschlüsse verleihen dem Schrank ein elegantes Aussehen. Mit seinem mediterranen Look passt er perfekt in jedes Ambiente.
- Breite: 60,2, - Gewicht: 23,182 kg, - Höhe: 82,6, - Länge: 32, - Serie: MILANO
Midischrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe asteiche



Weitere Informationen:
Gewicht:
23,182 kg
Länge:
32
Breite:
60,2
Höhe:
82,6
Weitere Suchbegriffe: Doppelmidi, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,61*
€ 351,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.