Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILANO Midischrank 30,5x83x32cm, 1Tür 1Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MILANO Midischrank 30,5x83x32cm, 1Tür 1Schub
MILANO Midischrank 30,5x83x32cm, 1Tür 1Schub
MILANO Midischrank 30,5x83x32cm, 1Tür 1Schub
MILANO Midischrank 30,5x83x32cm, 1Tür 1Schub
Artikel-Nr.:
     400-2160077
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     84243
EAN/GTIN:
     4008033842433
Suchbegriffe:
Milano
Midischrank
Midi
Badmöbel

MILANO Midischrank 30,5x83x32cm, 1Tür 1Schub


Der Midischrank von Fackelmann bietet viel Stauraum. Er ist aus hochwertigem Material hergestellt und hat einen Korpus in Weiß. Die Frontfarbe ist ebenfalls in Weiß. Der Schrank hat eine Breite von 302mm und eine Höhe von 826mm. Er ist mit einem Soft-Close-System ausgestattet, sodass die Türen leise und sanft geschlossen werden. Der Türanschlag ist frei wählbar und es gibt eine Schublade und zwei Einlegeböden aus Glas. Der Schrank wird in Deutschland hergestellt und ist Teil der Serie Milano. Er hat eine schnelle Lieferzeit.
- Breite: 30,2, - Gewicht: 13,382 kg, - Höhe: 82,6, - Länge: 32, - Serie: MILANO
Midischrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
13,382 kg
Länge:
32
Breite:
30,2
Höhe:
82,6
Weitere Suchbegriffe: Badezimmermöbel, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.