Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchten-Anschluss-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchten-Anschluss-Set
Leuchten-Anschluss-Set
Artikel-Nr.:
     400-2162464
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     370100094
EAN/GTIN:
     4008224457194
Suchbegriffe:
Leuchten-Anschluss-Set
Leuchtenanschluss

Leuchten-Anschluss-Set


Leuchten-Anschluß-Set
-bestehend aus: 1 Spannungsprüfer, 3 Leuchtklemmen, 1 Isolierband (4,5m), 1 Dübel 6mm, 1 Deckenhaken 50mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,095 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
13
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,34*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 5,65*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.