Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexband LED Superline, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexband LED Superline, weiß
Artikel-Nr.:
     400-2162713
Hersteller:
     Briloner
Herst.-Nr.:
     2261-150P
EAN/GTIN:
     4002707311089
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Flexband LED Superline, weiß


LED-Band, weiß, 150xLED, 5m
Kunststoff / weiß
inkl. 150x LED weiß, 3.000K, Gesamtlumen: 1.080lm
Lebensdauer 50.000 h, Gesamtwattage: 16W
nicht dimmbar, inkl. EIN/AUS Kabelschalter,
inkl. 3M-Klebeband, selbstklebend,
inkl. Driver, inkl. 1,8m Kabel
IP20
5.000x8mm (LxB)
- Breite: 8, - Farbe: weiß, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 3000K, - Gewicht: 0,152 kg, - Länge: 5000, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 8LM, - Schutzklasse: IP20

Länge 5m



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,152 kg
Länge:
5000
Breite:
8
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.