Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Mehrzweckfett 250ml


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Bio-Mehrzweckfett 250ml
Bio-Mehrzweckfett 250ml
Artikel-Nr.:
     400-2164948
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX591411
EAN/GTIN:
     4035300203376
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
Schmierfett
schmierfett 250ml
mehrzweckfett

Bio-Mehrzweckfett 250ml



- Lithiumverseift
- Aus biologisch abbaubaren Pflanzenölen hergestellt
- Für die Verlustschmierung in der freien Natur
- Gut haftend
- Oxydationsbeständig und walkstabil
- Wasserbeständig mit gutem Korrosionsschutz
- Gebrauchstemperaturbereich: -30°C bis +120°C
- Produkttext: D






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,276 g
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckfett 250 ml biologisch abbaubar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,52*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,89*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 10,89*
€ 12,96
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 10,33*
€ 12,29
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 9,96*
€ 11,85
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 9,26*
€ 11,02
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 8,89*
€ 10,58
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 7,22*
€ 8,59
pro Glas
1 Glas enthält 250 Gramm (ab € 0,02888* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.