Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelschlüssel
Gabelschlüssel
Artikel-Nr.:
     400-2165008
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX511011
EAN/GTIN:
     4035300011797
Suchbegriffe:
Gabelschlüssel 10 x 11 mm

Gabelschlüssel


Ergänzen Sie Ihr Werkzeugsortiment mit dem Gabelschlüssel aus dem Hause CONNEX. Er ist ideal geeignet, um Sechskantschrauben mühelos festzuziehen oder zu lösen. Die Köpfe sind geschliffen, sodass stets für guten Halt gesorgt ist. Das Produkt ist gemäß der DIN 3110 sowie der ISO 3318 gefertigt und besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl. In unserem Onlineshop erhalten Sie den Gabelschlüssel in verschiedenen Größen.


Ausführung 10x11mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,054 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,82*
Lager 400
9
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,76*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX510607
ab € 0,88*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX510809
ab € 1,01*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX511213
ab € 1,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX511317
ab € 2,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX511415
ab € 1,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX511617
ab € 2,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX511719
ab € 2,37*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX511819
ab € 2,46*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX512022
ab € 2,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX512123
ab € 3,07*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX512427
ab € 3,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX512528
ab € 3,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX513032
ab € 4,77*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX513436
ab € 7,28*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX513617
ab € 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.