Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil
Winkelprofil
Artikel-Nr.:
     400-2165610
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     030692
EAN/GTIN:
     4003122030692
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil



- Breite: 1,98, - Gewicht: 0,288 kg, - Höhe: 1,78, - Länge: 200

Farbe Alu silber eloxiert



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,288 kg
Länge:
200
Breite:
1,98
Höhe:
1,78
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.