Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil ungleichsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil ungleichsch.
Winkelprofil ungleichsch.
Artikel-Nr.:
     400-2165641
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     471798
EAN/GTIN:
     4004338471798
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil ungleichsch.



- Breite: 3, - Gewicht: 0,466 kg, - Höhe: 1,5, - Länge: 200

Farbe Alu silber eloxiert



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,466 kg
Länge:
200
Breite:
3
Höhe:
1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,50*
ab € 8,29*
€ 11,33*
Lager 400
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 76,33*
€ 96,41*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.