Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glattblech
Glattblech
Artikel-Nr.:
     400-2165676
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     466091
EAN/GTIN:
     4004338466091
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech

Glattblech



- Breite: 60, - Gewicht: 2,43 kg, - Länge: 100

Farbe Alu blank



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,43 kg
Länge:
100
Breite:
60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 42,35*
€ 55,14*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 134,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.