Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Schliessblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Schliessblech
ABUS Schliessblech
Artikel-Nr.:
     400-2165802
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     215346
EAN/GTIN:
     4003318215346
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Lappenschliessblech
Rollschließblech

ABUS Schliessblech


HAUSTÜREN ZUVERLÄSSIG GESCHÜTZT Mit diesem Winkelschließblech schützen Sie Ihre Haustüren gegen unerlaubtes Eindringen. Auf die Sicherheit Ihrer Haustür sollten Sie sich immer verlassen können. Erhöhen Sie diese mit diesem Winkelschließblech. Das Schließblech ist besonders für die Montage an DIN-rechten und DIN-linken Haustüren geeignet. Die Bauweise aus Stahl macht es besonders robust.
- Breite: 32, - Gewicht: 262 g, - Höhe: 25, - Länge: 230
1 Stück
Ausführung links



Weitere Informationen:
Gewicht:
262 g
Länge:
230
Breite:
32
Höhe:
25
Weitere Suchbegriffe: Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, schließblech links, lappenschließblech, abus schließblech, Schließblech, Schliess-Blech, Tür-Schließblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 17,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 44,92*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.