| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2165893 Herst.-Nr.: 532979 EAN/GTIN: 4003318532979 |
| | |
|
| | |
| ABUS Türzusatzschloss 7025 SICHER VERSCHLOSSEN Sichern Sie Ihre Eingangstüren mit diesem Tür-Zusatzschloss mit Wendeschlüssel. Ihre Türen müssen zuverlässig verschlossen sein. Auf dieses robuste Tür-Zusatzschloss ist Verlass. Das Schloss ist VdS-anerkannt und wird mit dem ABUS Pfaffenhain Zylinder KV356 geliefert. Die starke Wanderverankerung und der stabile Ovalriegel aus Vollstahl schützen vor Einbrechern und anderen unliebsamen Gästen. Einmal montiert, hält das Schloss einem Druck von über einer Tonne stand. In der Standardversion kommt es mit einem Innen- und Außenzylinder der Serie EC550, inklusive drei Schlüsseln. Das Schloss wird innen und außen mit einem Wendeschlüssel verriegelt. - Breite: 138, - Gewicht: 218 g, - Höhe: 75, - Länge: 54 Schloss + 2 Schlüssel Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 218 g | Länge: | 54 | Breite: | 138 | Höhe: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,36* | € 100,20* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,63* | € 100,48* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,20* | € 119,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|