Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türzusatzschloss 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzusatzschloss 7035
ABUS Türzusatzschloss 7035
Artikel-Nr.:
     400-2165897
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     533037
EAN/GTIN:
     4003318533037
Suchbegriffe:
Kastenzusatzschloss
Sperrbügelschloss
Sicherheitstürverschluss
Tür-Zusatzschloss

ABUS Türzusatzschloss 7035


FÜR GLAS GEEIGNET Das Tür-Zusatzschloss hält einem Druck von einer Tonne stand und ermöglicht trotzdem den Kontakt nach draußen. Auch bei Glaselementen. Sie wollen sichere Türen und trotzdem die Möglichkeit, zu wissen, wer bei Ihnen klingelt? Dieses Tür-Zusatzschloss erfüllt diese Kriterien. Und eignet sich auch bei Türen mit Glaseinsatz. Das Zusatzschloss hat eine starke Wandverankerung durch Schwerlastdübel und hält einem Druck von einer Tonne stand. Der stabile Ovalriegel aus Vollstahl schützt Ihre Tür ebenfalls vor Einbruchsversuchen. Ein gehärteter Stahlbügel sorgt dafür, dass Sie Ihre Tür in verriegeltem Zustand einen Spalt breit öffnen können, z. B. um Post entgegenzunehmen. Dank speziellem Innenzylinder sogar dann, wenn Glaselemente verbaut sind. Für noch mehr Sicherheit lässt sich das Schloss außerdem mit der Ziehschutzplatte PZS70 kombinieren. Bedient wird es von außen mit einem Schlüssel, von innen mit einem Drehknopf.
- Breite: 138, - Gewicht: 353 g, - Höhe: 75, - Länge: 47
Schloss + 2 Schlüssel
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
353 g
Länge:
47
Breite:
138
Höhe:
75
Weitere Suchbegriffe: Türsicherung, tür-zusatzschloss abus, tür-zusatzschloss, kastenzusatzschloss weiß, Türzusatzschloss, Türschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,34*
€ 120,09*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 95,48*
€ 120,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 139,60*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.