| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2166028 Herst.-Nr.: 1323312018 EAN/GTIN: 4260316671134 |
| | |
|
| | |
| Energiespar-Deckenventilator Tibu mit LED-Licht Der Tibu Deckenventilator erfüllt alle Funktionen, die einen modernen Lüfter auszeichnet. Von vergleichbaren Modellen hebt er sich durch seine rötlichbraunen Echtholzflügel ab. Es wurde kein Pressholz, sondern Massivholz verwendet. Mit einem Flügeldurchmesser von 132 cm durchmischt er wirkungsvoll die Luft in Räumen bis zu 25 m2. Der hochwertige DC-Motor ist so leise, dass dieser Ventilator hervorragend ins Schlafzimmer passt. Eine Besonderheit bei Tibu ist seine Powerstufe mit 225 Umdrehungen die Minute. Insgesamt hat dieser Deckenventilator sechs Laufstufen im Vorwärts- als auch im Rückwärtslauf. Alle Einstellungen, also An/Aus, LED Beleuchtung mit vierstufiger Dimmung, die Geschwindigkeit und der Laufrichtungswechsel lassen sich über die beiliegende Infrarot-Fernbedienung einstellen. Die Memory-Funktion speichert Ihre Lichteinstellung. Zudem gibt es die Sleep-Taste, durch die sich Tibu nach einer Stunde in Stufe 3 auf Stufe 2 herunterschaltet. In Stufe 2 verbraucht Tibu lediglich 4,5 Watt und kann ohne Probleme die Nacht durchlaufen. Der Stromverbrauch liegt allgemein sehr niedrig, je nach Laufstufe zwischen 3 und maximal 38 Watt. Die warmweiße Beleuchtung verbraucht zusätzlich 22 Watt. Tibu kann auch an leichten Schrägen bis 15° installiert werden. Der ideale Anstand zwischen Fußboden und Flügeln beträgt 2,30 Meter. Dieser Deckenventilator ist nicht für Feuchträume und Außenbereiche geeignet, kann aber sonst in allen Innenräumen, wie Wohnzimmer, Arbeitszimmer etc., genutzt werden. - Durchmesser: 132 cm Farbe Schwarz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Lüfter, Klimagerät, Fernbedienung, Licht, Beleuchtung, Lampen Set, Anbaulampe, Anbauleuchte, LED, Pepeo, Holz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,83* | € 260,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 12,00* | ab € 235,15* | € 286,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|