Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätehalterleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätehalterleiste
Gerätehalterleiste
Artikel-Nr.:
     400-2166120
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     MRG38510
EAN/GTIN:
     4046806096270
Suchbegriffe:
Geräteleiste
conmetall geräteleiste
geräteleiste

Gerätehalterleiste


Eigenschaften:
• max. Traglast je S-Haken/Spatenhalter: ca. 3 kg
• max. Traglast je Gerätehalter: ca. 2,5 kg
• 3 versenkte Bohrlöcher
• zur Wandmontage geeignet (ohne Befestigungsmaterial)
Besonderheiten:
• kompatibel und erweiterbar mit weiteren Leisten und Gerätehaltern der "Gerätehalter" Serie


Größe 800mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Mr.GARDENER Gerätehalterleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.