Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz-frei Revus 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilz-frei Revus 20 ml
Pilz-frei Revus 20 ml
Artikel-Nr.:
     400-2166988
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     20774
EAN/GTIN:
     4008398107741
Sicherheitsdatenblatt

Pilz-frei Revus 20 ml


- Systemisches Fungizid
- Verteilt den Wirkstoff im gesamten Blatt
- Blattunterseiten, neue Blätter/Blatt-Teile werden geschützt
- Gegen echten und falschen Mehltau an frischen Kräutern, Zucchini, Salat-Arten, Kürbis sowie an weiteren Kulturen
- Gegen Phytophtora an Tomaten, Auberginen, Kartoffeln
- Schützt im Freiland und im Gewächshaus
- Ideale Ergänzung zu den COMPO Fungiziden Ortiva® und Duaxo®
- Vermeidung von Resistenzen durch den Wechsel der Wirkstoffgruppe
- Gut pflanzenverträglich, nicht bienengefährlich
- Sehr ergiebig und gut zu dosieren -> günstiges Umweltprofil
- Wirtschaftlich, ergibt bis zu 33 L Spritzbrühe
- Wirkstoff: Mandipropamid
- Name Hersteller: COMPO, - Name lt. Zulassung: COMPO Pilz-frei Revus®, - Wirkstoff: Mandipropamid, - Zulassungsnummer: 008182-60
1 Flaschemit Dosierbecher á 20ml






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.