Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Konsole Alido


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Konsole Alido
Stahlblech-Konsole Alido
Artikel-Nr.:
     400-2170232
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10908-00015
EAN/GTIN:
     4006676001392

Stahlblech-Konsole Alido


Funktionelle WandKonsole
- Breite: 25, - Höhe: 190, - Länge: 270

Höhe 270mm
Farbe Weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
270
Breite:
25
Höhe:
190
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
20
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,45*
20
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,59*
6 Tage
80
20
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,62*
4 Tage
80
20
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 2,67*
Lager 400
124
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.